播州型 平鍬鋼付40°1500柄共

播州型 平鍬鋼付40°1500柄共 - 豊穣播州型 平鍬鋼付40°1500柄共 - 豊穣

刃部は切れ味に優れる鋼付です

用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1520質量(kg)1.6頭部長(mm)330先幅(mm)150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7948800478515
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする