曜日別特売

ミニタワーケース

ミニタワーケース - Geometric Futureミニタワーケース - Geometric Futureミニタワーケース - Geometric Futureミニタワーケース - Geometric Futureミニタワーケース - Geometric Futureミニタワーケース - Geometric Futureミニタワーケース - Geometric Futureミニタワーケース - Geometric Future

美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケースです。
外周全面に配置されたメッシュパネルにより、極めてスムーズなエアフローを実現しました。
対応マザーボードはMicro-ATX / ITXで、多様なハードウェアの組み合わせが可能な8種の構成スキームを用意しています。
冷却性能においては最大で120mmファン7基、または360mmラジエーター2基が搭載可能です。
ATX/SFX-L/SFX電源をサポートしており、ハイエンド級のシステム構成も可能です。

仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下)ケース形状タワー質量(kg)4.41電源対応:ATX/SFX/SFX-L高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280対応マザーボードMicro-ATX/ITXドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79484940GF-M2-ARK-BKブラック
35,377
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
79484949GF-M2-ARK-WTホワイト
35,377
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする