緩効性大粒化成肥料

緩効性大粒化成肥料 - セントラルグリーン

ウレアホルム入りでゆっくり長く効く大粒化成肥料
土の表面にばらまくだけで、ゆっくり長く効く大粒のウレアホルム入り肥料です。
においもないので室内でも安心して使用できます。

用途元肥、追肥として成分窒素10/りん酸10/加里10形状粒状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)5配合【有機率】0形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)460×300原材料硫安など適合作物元肥、追肥として肥料の種類化成肥料粒サイズ(mm)7~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485055-
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする