セントラルグリーン
ハウスボール
ゆっくり長く効く肥料
大粒の緩効性肥料です。
ウレアホルム入りなのでゆっくりと長く肥効が続きます。
用途
草花、庭木花木
成分
窒素10/りん酸10/加里10/苦土1.5
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
緩効性
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素
原材料
尿素(ウレアホルム)など
適合作物
草花、庭木花木
肥料の種類
大粒(置き肥)
粒サイズ(mm)
10~15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485396
-
1個(600g)
230×180
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
79485475
-
1個(2kg)
300×240
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください