よく効くりん酸取り出した骨粉

よく効くりん酸取り出した骨粉 - セントラルグリーン

ゆっくり長く効く粒状骨粉肥料
リン酸成分とカルシウムを多く含んだ骨粉質肥料です。
粒状でまきやすく、水分を含むと粉状になり、効き目が早い肥料です。

用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木成分窒素0/りん酸35/加里0/カルシウム36(分析値)形状球状区分普通肥料タイプ遅効性容量(kg)1配合【有機率】100(肥料を効き安くするため、畜骨を「酸」で処理)形態【窒素主】なし寸法(高さH×幅W)(mm)260×190原材料畜骨適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木肥料の種類有機、由来肥料粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485028-
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする