硫安

硫安 - セントラルグリーン硫安 - セントラルグリーン
(2件のレビュー)

アンモニア性チッソで早く効く
効き目の早いアンモニア性チッソなので、効果が早くあらわれ、追肥に最適な肥料です。

用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木成分窒素20.5/りん酸0/加里0形状粒状区分普通肥料タイプ速効性配合【有機率】0形態【窒素主】アンモニア態原材料アンモニアなど適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木肥料の種類化学肥料粒サイズ(mm)2~5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485527-1個(1kg)1250×190
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
79485536-1個(3kg)3360×270
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 廃水処理への栄養剤として

以前は尿素を購入していたが、取り扱いが無くなったためこれを買う。
本来なれば、窒素濃度が高く酸性要素の硫黄が入っていない尿素の方が良かったのだが。

対象商品 : 79485527
2025-08-21
用途: 稲藁堆肥作り
建設業・工事業

稲藁に窒素分を補給して発酵促進に使用。値段も安いので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする