セントラルグリーン
有機りん酸グアノ
野菜や果樹は甘くなり、草花の花付きが良くなります
天然のリン酸グアノを粒状にした特殊肥料です。
リン酸成分が高いので、実や花に効果の高い肥料です。
用途
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
成分
窒素0/りん酸20/加里0/その他/カルシウム/ケイ酸/鉄など
形状
球状
区分
特殊肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
1
配合
【有機率】100(天然肥料原料)
形態
【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)
260×190
原材料
グアノ
適合作物
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類
りん酸肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485037
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください