セントラルグリーン
野菜栽培 元肥・追肥
アミノ酸とカルシウム入りで美味しく丈夫に育てる肥料です!
チッソ成分が高く、あらゆる野菜に使える粒状配合肥料です。
アミノ酸とカルシウムを含み、丈夫な野菜を育てます。
用途
野菜類
成分
窒素8/りん酸6/加里3
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(g)
700
配合
【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
232×130
原材料
アミノ酸肥料など
適合作物
野菜類
肥料の種類
配合肥料(国産配合)
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485019
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください