セントラルグリーン
草花植物 元肥・追肥
リン酸成分が高く、きれいに咲かせます!
リン酸成分が高く、草花の花付きや開花を促す粒状配合肥料です。
アミノ酸を含んでいるので草花の色つやの向上も期待できます。
用途
草花
成分
窒素7/りん酸10/加里3
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(g)
700
配合
【有機率】40(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
232×130
原材料
アミノ酸肥料など
適合作物
草花
肥料の種類
配合肥料(国産配合)
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485010
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください