セントラルグリーン
粒状骨粉
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ゆっくり長く効く粒状骨粉肥料
リン酸成分とカルシウムを多く含んだ骨粉質肥料です。
粒状でまきやすく、水分を含むと粉状になり、効き目が早い肥料です。
用途
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
成分
窒素0/りん酸35/加里0/カルシウム36(分析値)
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】100(肥料を効き安くするため、畜骨を「酸」で処理)
形態
【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)
460×310
原材料
畜骨
適合作物
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類
有機、由来肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485080
-
オープン
¥
1,998
値下げ
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください