追肥畑作用肥料

追肥畑作用肥料 - セントラルグリーン
(2件のレビュー)

速効性の追肥!アミノ酸でおいしく
アミノ酸を多く含むNK化成肥料で、追肥として使用することでチッソ・カリの補充、アミノ酸による食味向上が期待できる肥料です。

用途追肥成分窒素10.5/りん酸0/加里5形状球状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)5配合【有機率】40形態【窒素主】アンモニア態/有機態寸法(高さH×幅W)(mm)450×300原材料サトウキビなど適合作物追肥肥料の種類アミノ酸入り、化成肥料粒サイズ(mm)1~4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485064-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79485064
2025-09-16
用途: 夏野菜の追肥

土壌がリン酸過多になりやすいナス科野菜の追肥に使ってます。特にトマトには効果抜群で、実が大きくなり甘みも増した気がします。
できれば窒素がもう少し少なければうちの畑には合いそうなので、施料を減らしてカリを別に撒いて調整しています。

2025-08-02
用途: 追肥用に
農・林・水産業

成長過程では特にNKが消費されるため追肥専用肥料がベスト。粒錠で通路にばらまきでOK。結構効果ありそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする