セントラルグリーン
高度化成肥料14-14-14
すべての園芸作物につかえます
チッソ・リン酸・カリの3要素がバランスよい高度化成肥料です。
用途
野菜類、水稲、果樹、庭木花木
成分
窒素14/りん酸14/加里14
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】アンモニア態
原材料
りん安など
適合作物
野菜類、水稲、果樹、庭木花木
肥料の種類
化成肥料
粒サイズ(mm)
2~5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485484
-
1個(1kg)
1
260×190
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
79485500
-
1個(5kg)
5
410×290
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください