曜日別特売

トマトナスピーマンキュウリ

トマトナスピーマンキュウリ - セントラルグリーン

果菜類用肥料、リン酸成分が高く実付き向上
アミノ酸を主体にして、実付きを促すようリン酸成分を高めに含有した粒状配合肥料です。

用途野菜類(果菜類)成分窒素7/りん酸10/加里3形状球状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)3配合【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合)形態【窒素主】アンモニア態/有機態寸法(高さH×幅W)(mm)370×270原材料アミノ酸肥料など適合作物野菜類(果菜類)肥料の種類BB配合肥料粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485299-
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする