曜日別特売

魚りん配合肥料

魚りん配合肥料 - セントラルグリーン

果実を甘く葉をやわらかくする魚かすと、実りよく丈夫に育てるようりんを配合
果実を甘く、葉をやわらかくする魚かすに加えて、土壌を改良し、実りよく丈夫に育てるようりんと、うまみを高めて耐寒性・抗菌性を向上させる植物由来アミノ酸を配合した粒状配合肥料です。

用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木。成分窒素5/りん酸8/加里4/苦土3/アルカリ11.5形状粒状区分普通肥料タイプ遅効性+速効性容量(kg)1.5配合【有機率】20形態【窒素主】有機態/アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)270×160原材料化成肥料、魚粕、など適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木。肥料の種類配合肥料(BB配合)粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485159-
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする