セントラルグリーン
アミノ酸入り花と野菜の肥料
花はきれいに!!野菜は旨味アップ!
アミノ酸を多く含んだ化成肥料で、花や実付き、葉の色つや、作物の食味向上などが期待できます。
用途
野菜類
成分
窒素8/りん酸8/加里8
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
1
配合
【有機率】12.5(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
250×190
原材料
硫安など
適合作物
野菜類
肥料の種類
アミノ酸入り、化成肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485177
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください