セントラルグリーン
ばれいしょ肥料
ばれいしょに必要な硫酸加里配合
ばれいしょ作りに最適な硫酸加里を配合した粒状配合肥料です。
硫酸加里の効果でホクホクした美味しいばれいしょを育てます。
用途
ばれいしょ
成分
窒素9/りん酸8/加里8/苦土2
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】約17(窒素成分当りの有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
445×300
原材料
硫酸加里など
適合作物
ばれいしょ
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485360
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください