セントラルグリーン
野菜専用肥料 微量要素入り
微量要素で丈夫に育てます
多くの作物に使える高度化成肥料で微量要素も含んでいるので、連作が気になる土壌やホウ素が不可欠な根菜類の栽培にもオススメの肥料です。
用途
野菜類
成分
窒素14/りん酸10/加里13/+苦土3/マンガン0.5/ホウ素0.2
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
420×290
原材料
りん安など
適合作物
野菜類
肥料の種類
化成肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485247
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください