セントラルグリーン
一発肥料 ねぎ・玉ねぎ・にんにく専用
140日間肥効が続き、香りの良いねぎ・玉ねぎの生育が期待できる
ねぎ類に適するよう設計した、長期間肥効が続く粒状配合肥料です。
約140日間肥料の効果が続くので、栽培期間が長い作物に特にオススメです。
用途
野菜(ねぎ類)
成分
窒素22/りん酸12/加里11/+苦土2
形状
粒状
区分
普通肥料(BB配合肥料)
タイプ
緩効性(肥効調節型)
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
原材料
被覆尿素、塩化加里など
適合作物
野菜(ねぎ類)
肥料の種類
緩効性肥料
粒サイズ(mm)
2~5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485658
-
1個(1kg)
1
230×140
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
79485667
-
1個(5kg)
5
450×290
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください