セントラルグリーン
そさい3号BB
微量要素入りで丈夫に育てる
より多くの野菜に使えるようにチッソ・リン酸・カリのバランスを調整した高度化成肥料です。
微量要素を含んでいるので、丈夫な野菜を育てます。
用途
野菜類に。
成分
窒素15/りん酸15/加里15/+苦土2/マンガン0.2/ホウ素0.15
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
原材料
りん安など
適合作物
野菜類に。
肥料の種類
化成肥料
粒サイズ(mm)
2~5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485694
-
1個(1kg)
1
250×180
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
79485710
-
1個(5kg)
5
440×290
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください