セントラルグリーン
そさい5号
微量要素入りで丈夫に育てる
畑作物に特化した成分の化成肥料です。
微量要素配合で欠乏症などを軽減し、高品質な作物を育てる肥料です。
用途
野菜類に。
成分
窒素14/りん酸10/加里13/+苦土3/マンガン0.5/ホウ素0.2
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×290
原材料
りん安など
適合作物
野菜類に。
肥料の種類
化成肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485204
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください