セントラルグリーン
キュウリ・ゴーヤの肥料
アミノ酸と微量要素でおいしく、丈夫に育てる
チッソとリン酸が高いので、大きく育て、たくさん実をつける肥料です。
微量要素配合なので丈夫で高品質なキュウリ・ゴーヤを育てます。
用途
キュウリ、ゴーヤなど
成分
窒素9/りん酸15/加里5/+苦土2/マンガン0.1/ホウ素0.1
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
配合
【有機率】7(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
原材料
りん安など
適合作物
キュウリ、ゴーヤなど
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2~5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485430
-
1個(500g)
220×150
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
79485588
-
1個(2kg)
340×230
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください