セントラルグリーン
花と野菜に使える肥効が90日続く肥料
微量要素入りで肥効が90日間続く
肥効が90日続く肥料です。
肥料成分が8-8-8で使いやすく微量要素入りで、花と野菜を丈夫に元気に育てます。
用途
野菜類
成分
窒素8/りん酸8/加里8/+苦土/マンガン/ホウ素
形状
粒状
区分
普通肥料(BB配合肥料)
タイプ
緩効性(肥効調節型)
容量(g)
700
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
210×120
原材料
被覆肥料、塩化加里など
適合作物
野菜類
肥料の種類
緩効性肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485186
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください