セントラルグリーン
いちごの肥料8-8-8
おいしく育てるアミノ酸たっぷり
アミノ酸を多く含んだ化成肥料で、いちごの実付きや甘みの向上が期待できる肥料です。
用途
いちご
成分
窒素8/りん酸8/加里8
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】12.5(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
440×290
原材料
硫安など
適合作物
いちご
肥料の種類
アミノ酸入り化成肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485387
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください