ねぎ類専用肥料

ねぎ類専用肥料 - セントラルグリーン

ねぎ類が好むイオウ含有
ネギなどの香味野菜が好む硫黄を配合した粒状配合肥料です。
硫黄の効果で風味が良く、香り高い香味野菜を育てます。

用途ネギ類成分窒素10/りん酸8/加里7/苦土2形状粒状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)5配合【有機率】約59(アミノ酸入り肥料配合割合)形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)445×300原材料アミノ酸入り肥料、硫黄被覆肥料など適合作物ネギ類肥料の種類BB配合肥料粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485369-
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする