セントラルグリーン
アミノ酸・苦土入り 野菜専用肥料
アミノ酸と苦土で丈夫な野菜を育てる
あらゆる野菜に使える、アミノ酸と苦土を配合した粒状配合肥料です。
チッソ成分が高いので施肥の省力化と、アミノ酸と苦土で高品質な野菜作りができる肥料です。
用途
野菜類
成分
窒素16/りん酸8/加里12/+苦土2
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】7(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
440×290
原材料
尿素、塩化加里など
適合作物
野菜類
肥料の種類
配合肥料(BB配合)
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485238
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください