セントラルグリーン
苦土石灰入り野菜の肥料
丈夫でおいしい野菜を育てる!
苦土石灰、腐植酸、微量要素、有機を配合した粒状配合肥料です。
苦土石灰でPH調整、腐植酸で土壌改良、微量要素で丈夫に、有機で美味しく育てる肥料です。
用途
野菜類
成分
窒素5/りん酸5/加里5/苦土7/マンガン0.1/ホウ素0.1/アルカリ23.5
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
配合
【有機率】10
形態
【窒素主】尿素態
原材料
化成肥料、苦土石灰、腐植酸など
適合作物
野菜類
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485168
-
1
230×140
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
79485290
-
5
410×280
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください