セントラルグリーン
一発肥料 玉ねぎ・にんにく専用
肥大期まで肥効が続く
玉ねぎ・にんにくなどの越冬作物により適するよう肥大期に合わせた被覆尿素を配合した粒状配合肥料です。
同じく越冬作物のエシャロットの他、小ねぎやわけぎなどにも使えます。
用途
玉ねぎ、にんにく、小ねぎ、わけぎ、あさつき、エシャロットなど。
成分
窒素18/りん酸8/加里8/+苦土3
形状
粒状
区分
普通肥料(BB配合肥料)
タイプ
緩効性(肥効調節型)
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
原材料
被覆尿素、塩化加里など
適合作物
玉ねぎ、にんにく、小ねぎ、わけぎ、あさつき、エシャロットなど。
肥料の種類
緩効性肥料
粒サイズ(mm)
2~5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485676
-
1個(1kg)
1
230×140
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
79485685
-
1個(5kg)
5
445×300
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください