曜日別特売

アミノ酸入り野菜専用肥料8-8-8

アミノ酸入り野菜専用肥料8-8-8 - セントラルグリーン

アミノ酸の効果で野菜の旨味アップ!
アミノ酸を多く含んだ化成肥料で、花や実付き、葉の色つや、作物の食味向上などが期待できます。

用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木成分窒素8/りん酸8/加里8形状粒状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)5配合【有機率】12.5(窒素成分比 有機由来割合)形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)455×290原材料硫安など適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木肥料の種類アミノ酸入り、化成肥料粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485229-
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする