曜日別特売

ねぎ・玉ねぎの肥料

ねぎ・玉ねぎの肥料 - セントラルグリーン

ねぎの好む硫黄配合、微量要素入りで丈夫に育てる!約4ヶ月間続くロング肥料配合
硫黄を配合しているので、香りや食味の良い香味野菜を育てます。
微量要素配合なので丈夫で高品質な香味野菜を育てます。

用途ねぎ、玉ねぎ成分窒素9/りん酸15/加里5/+苦土2/マンガン0.1/ホウ素0.1形状粒状区分普通肥料タイプ速効性容量(g)500配合【有機率】7(窒素成分比 有機由来割合)形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)220×150原材料りん安など適合作物ねぎ、玉ねぎ肥料の種類BB配合肥料粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485098-
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする