セントラルグリーン
白菜・キャベツ 葉物野菜の肥料
速効性有機100%肥料で美味しい葉物野菜を育てる
有機100%の肥料なので安心・安全に使用でき、アミノ酸も含んでいるので食味や色つやの良い葉物野菜を育てます。
用途
葉菜類
成分
窒素5/りん酸7/加里1
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性(醗酵済み部分は速効性)
容量(g)
500
配合
【有機率】100
形態
【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×150
原材料
酒かす
適合作物
葉菜類
肥料の種類
有機質肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485107
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください