セントラルグリーン
そさい2号
アミノ酸と微量要素入りで丈夫でおいしく育てます
アミノ酸と微量要素を配合した粒状配合肥料です。
多くの野菜類に使用でき、アミノ酸と微量要素の効果で美味しくて丈夫な野菜を育てます。
用途
野菜類に。
成分
窒素10/りん酸15/加里15/+苦土2/マンガン0.2/ホウ素0.2
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素
寸法(高さH×幅W)(mm)
420×290
原材料
尿素など
適合作物
野菜類に。
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485195
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください