セントラルグリーン
いちごの肥料5-7-1
安心・安全な有機100%でおいしく育てるアミノ酸入り
菜種油かすや酒かすなどの植物由来有機100%の粒状肥料です。
アミノ酸を多く含んでいるため、有機との相乗効果で甘い いちごを育てます。
用途
いちご
成分
窒素5/りん酸7/加里1
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性(醗酵済み部分は速効性)
容量(kg)
3
配合
【有機率】100
形態
【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
400×270
原材料
菜種油粕など
適合作物
いちご
肥料の種類
有機質肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485344
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください