曜日別特売

有機化成肥料10-10-10

有機化成肥料10-10-10 - セントラルグリーン
(1件のレビュー)

アミノ酸入りだから食味アップ!
化成肥料に菜種油かすと魚かすを配合した有機化成肥料です。
効き目が早く、効果が高い肥料です。

用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木成分窒素10/りん酸10/加里10形状球状区分普通肥料タイプ遅効性容量(kg)5配合【有機率】5形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)450×290原材料りん安、菜種油粕、魚粕など適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木肥料の種類有機入り、化成肥料粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485256-
オープン
1,888
2,077(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 柿の収穫後の追肥
その他業種

インターネットでの情報により,10-10-10の有機化成肥料がよいことがわかり,ホームセンターに行ったが販売がなくモノタロウを検索すると見つかった。1週間で届いた,きちんと段ボールに入って届いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする