セントラルグリーン
スイカ・メロンの肥料
有機68%で甘く美味しい果物が期待できる
有機68%含有の粒状配合肥料で、甘くて食味の良い果物を育てます。
リン酸成分が高く、スイカ・メロンに最適な肥料です。
用途
スイカ・メロンなど
成分
窒素7/りん酸9/加里6
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性+速効性
容量(g)
500
配合
【有機率】68
形態
【窒素主】有機態/アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×150
原材料
菜種油粕、酒かすなど
適合作物
スイカ・メロンなど
肥料の種類
化成入り有機質肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485125
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください