野菜の肥料

野菜の肥料 - セントラルグリーン

たっぷり有機と微量要素で、おいしく育てる粒状配合肥料です
有機質肥料と微量要素を含んだ、野菜に使える粒状配合肥料です。
有機質で美味しく、微量要素で丈夫な作物を育てます。

用途野菜類成分窒素5/りん酸8/加里5/+微量要素形状球状区分普通肥料タイプ遅効性容量(kg)1.5配合【有機率】55形態【窒素主】アンモニア態/有機態寸法(高さH×幅W)(mm)270×160原材料菜種油粕、化成肥料など適合作物野菜類肥料の種類配合肥料(BB配合)粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485150-
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする