セントラルグリーン
トマト・ピーマンの肥料
有機55%配合、微量要素入りで丈夫に育てる!アミノ酸入りで旨味UP!
豊富な有機とアミノ酸で美味しく微量要素で丈夫で高品質なトマト・ピーマンを育てます。
用途
トマト、ピーマン
成分
窒素5/りん酸8/加里5/+苦土1.5/マンガン0.2/ホウ素0.2
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
配合
【有機率】55
形態
【窒素主】有機態
原材料
菜種油粕など
適合作物
トマト、ピーマン
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2~5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485405
-
1個(500g)
220×150
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
79485570
-
1個(2kg)
340×230
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください