曜日別特売

有機野菜専用肥料7-9-6

有機野菜専用肥料7-9-6 - セントラルグリーン

有機68%含有の粒状配合肥料
有機質を多く含んだ粒状配合肥料です。
化成肥料の成分が早く効き作物を成長させて、有機肥料の成分がゆっくりと効き、甘みやうまみを向上させます。

用途野菜類(果菜類)成分窒素7/りん酸9/加里6形状球状区分普通肥料タイプ速効性+遅効性容量(kg)5配合【有機率】68形態【窒素主】有機態/アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)460×290原材料酒粕、菜種油粕など適合作物野菜類(果菜類)肥料の種類化成入り、有機肥料粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485265-
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする