セントラルグリーン
ジョーロにポイ!かんたん液体肥料
約90秒待つだけ!個包装タイプで計量不要、手を汚さず使えます
ジョーロに入れるだけで簡単に液肥が作れる錠剤タイプの肥料です。
1錠ずつ個包装されています。
用途
草花、庭木花木
成分
窒素8/りん酸20/加里12
形状
錠剤
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(g)
40
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
175×130
原材料
化成肥料
適合作物
草花、庭木花木
肥料の種類
発泡錠剤肥料
粒サイズ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485134
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください