曜日別特売

醗酵アミノ有機肥料

醗酵アミノ有機肥料 - セントラルグリーン

有機100%の粒状肥料
植物性有機100%の粒状肥料で、多くのアミノ酸を含有し有機JAS法に対応した肥料です。

用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木成分窒素5/りん酸7/加里1形状球状区分普通肥料タイプ遅効性(醗酵部分は早効き)容量(kg)5配合【有機率】100形態【窒素主】有機態寸法(高さH×幅W)(mm)470×310原材料酒粕など適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木肥料の種類有機質肥料粒サイズ(mm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485274-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする