じゃがいもサトイモ

じゃがいもサトイモ - セントラルグリーン

いも類用肥料、アミノ酸肥料入りでホクホクおいしく
大きく育てるチッソ成分と、食味を向上させるアミノ酸をより多く含んだ粒状配合肥料です。

用途じゃがいも、サトイモなど成分窒素8/りん酸7/加里3.5形状球状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)3配合【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合)形態【窒素主】アンモニア態/有機態寸法(高さH×幅W)(mm)370×270原材料アミノ酸肥料など適合作物じゃがいも、サトイモなど肥料の種類BB配合肥料粒サイズ(mm)2~5内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79485326-
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする