セントラルグリーン
寒肥・お礼肥え
粒状の有機100%の庭木肥料
有機JAS資材評価協議会に登録されている有機100%の資材で安心安全に使用できます。
粒状でまきやすく春に向けて秋・冬に花木、庭木、果樹に施肥する事で効果が期待できます。
用途
庭木、花木、果樹
成分
窒素5/りん酸7/加里1
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
2
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
360×250
原材料
酒粕
適合作物
庭木、花木、果樹
肥料の種類
有機質肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79484967
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください