セントラルグリーン
芝マスターズ
ケイ酸入りで病害虫への耐性を高める!
芝目に入りやすい微細粒肥料にケイ酸成分を配合した肥料です。
有機質80%以上なので土壌改良効果も期待でき、良質な芝を育てる肥料です。
用途
芝生
成分
窒素4/りん酸2/加里1/+珪酸10
形状
細粒
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
2
配合
【有機率】80
形態
【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
350×240
原材料
菜種油粕など
適合作物
芝生
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
1~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79484985
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください