セントラルグリーン
花木切花盆栽庭木肥料
菜種油粕を配合した粒状肥料、有機100%の肥料だから扱いやすい
有機100%の粒状肥料で、土壌中の微生物の活動を活発にして土壌改良効果も期待できる肥料です。
用途
盆栽、庭木、花木、切花苗など
成分
窒素5/りん酸6/加里1
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】100
形態
【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
470×310
原材料
菜種油粕など
適合作物
盆栽、庭木、花木、切花苗など
肥料の種類
有機質肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79484976
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください