セントラルグリーン
花と球根の肥料
植物由来有機55%で長く効き、きれいに咲かせる粒状配合肥料です
有機質肥料を多く含んだ粒状配合肥料です。
ゆっくりと長く肥効が続くので、草花・球根の肥料としてオススメです。
用途
草花
成分
窒素5/りん酸8/加里5/+微量要素
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
1.5
配合
【有機率】55
形態
【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
270×160
原材料
菜種油粕、化成肥料など
適合作物
草花
肥料の種類
配合肥料(BB配合)
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79484994
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください