プレミアムニトキャッチ

プレミアムニトキャッチ - 天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ - 天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ - 天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ - 天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ - 天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ - 天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ - 天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ - 天牛(富士手袋工業)

ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。
油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。

用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。オリーブグリーン/ブラック規格EN388:2016材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス材質(掌側)ニトリルゴムゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7949399786-79M23.57.317.5
オープン
239
263(税込)
当日出荷
7949400686-79L24.57.618.5
オープン
239
263(税込)
当日出荷
7949401586-79S22.5716.5
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
7949402486-79LL25.5819.5
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする