ドリテック
バックライト付ラゲッジスケール
仕様
換算の目安値:重量1kg=lb/oz
材質
ABS樹脂、ステンレス
色
シルバー
電源
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
最小表示(kg)
0.05kg
機能
表示固定:あり、風袋引き:あり
保証期間
1年間
最大計量(kg)
50
電池残量表示
あり(「Lo」表示)
バックライト
あり
計量範囲
0.10kg~50.00kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79494049
LS-110SV
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください