7Dシェーバースキンヘッド

7Dシェーバースキンヘッド - kensen7Dシェーバースキンヘッド - kensen

kensen 7Dシェーバースキンヘッドはフローティングデザインを採用ヘッドが上下・左右に動けます。
革新なマグネット式ヘッドで、直接に垂直に上から取り外せ、ヒゲや髪くずにを洗い流すメンテナンスも非常に手軽です。
マグネット式で簡単に取り外せるため、水ですすぐだけで簡単にきれいになります。
IPX6防水機能&お風呂剃り対応可能

セット内容7Dメンズシェーバー、鼻毛カッター、マグネット替刃、トリマーヘッド、USB充電ケーブル、3mmトリマーコーム、5mmトリマーコーム、7mmトリマーコーム、掃除用ブラシ、保護キャプ、収納ケース、日本語取扱説明書材質ABS設置方法マグネット式充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600充電方式USB充電式防水性IPX6内容量1個
取扱説明書:(147.16MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79494329JK-5588A
6,345
6,290
6,919(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする