曜日別特売

BRIGA シュートゥリーオックスフォードタイプ

BRIGA シュートゥリーオックスフォードタイプ - BRIGABRIGA シュートゥリーオックスフォードタイプ - BRIGA

オックスフォードタイプの靴に特化したシュートゥリー。
英国老舗シューメーカーの代表的なレースアップシューズのラストをベースに製作しました。
とても汎用性の高い木型なので、他ブランドのあらゆるレースアップシューズにもマッチします。
甲部にテンションがかかるよう設計しており、甲部の履きジワを伸ばし、シューズの反りをしっかり戻すことが出来ます。

用途オックスフォードタイプの靴に特化したシュートゥリー主要材質北米産イースタンレッドシーダー対象内容量1ペア
注意
※天然の木材を使用している為、芳香成分であるリボセドロル(白い針状結晶)が木の表面に現れたり、揮発したオイルが箱や包装に付着したりする場合があります。これは素材の特性であり、ご使用上問題ございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794957740030AC-HookS=24.5~25.0cm
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
794957900030AC-HookM=25.5~26.0cm
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする