曜日別特売

1909シュプリーム ワックススプレー

1909シュプリーム ワックススプレー - コロニル

フッ化炭素樹脂、ビーワックス、ラノリンを加えたブレンドオイルを含む防水スプレーです。フッ化炭素樹脂が皮革繊維に深く浸透して防水効果を与えると同時に、ビーワックスとラノリンが皮革にツヤとしなやかさを与え、美しい風合いを維持します。ツヤのあるスムースレザーやコードバンに最適です。

用途輝きとしなやかさの防水スプレー適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物主成分フッ化炭素樹脂 ビーワックス ラノリン 香料適合材スムースレザー(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径)危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
注意
※対象素材以外には使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので、事前に目立たない箇所で試してください。
※液ダレの原因になりますので容器を傾けて使用しないでください。
※シミ、変質等の原因になりますので、至近距離から使用しないでください。
※湿った素材には使用しないでください。
※溶剤は引火性なので火気に充分注意すること。
※人体に向けて使用しないこと。
※目に入れたり、皮膚につけないこと。
※幼児やペットのいるところでは使用しないこと。
※飲食物、食器などにスプレーがかからないように注意すること。
※呼吸器系疾患のある方は、使用しないこと。
※床面にかかったスプレー液は滑り易いのですぐに拭き取ること。
※湿った皮革には使用しないでください。
※ツヤのない皮革には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7949593018920000000
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする