コロニル
1909アプリケーションブラシ
弾力性と耐久性に優れた馬毛を使用したクリーム塗布用ブラシです。
クリームをムラなく塗ることができます。
広い範囲や指の入らない細かい箇所のクリーム塗布にも便利です。
用途
クリーム塗布用ブラシ
主成分
毛:馬 木材:ビーチ材
対象
スムースレザー、靴、バッグなど
寸法(高さH×幅W)(cm)
【本体】7.1×2.7(※直径)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79494365
70200000100
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79494374
70200000200
ブラック
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください